金型デートマーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02224074 品番 OP-D2-20
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。
材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。
プラ型に埋め込むための商品。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )
割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。

外径D(Φmm)20 全長H(mm)16 種別D2型(日付の十の位) トラスコ品番807-1588 質量(g)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする