※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-YM-6 金型デートマーク 浦谷商事 02224302 OP-YM-6 金型デートマーク 浦谷商事 02224302 OP-YM-6 金型デートマーク 浦谷商事 02224302

金型デートマーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別YM型(年月表示) 外径D(Φmm)6 注文コード02224302 品番OP-YM-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は種別・外径Dなど32種類から選べます 他の種類を見る

OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。
材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。
プラ型に埋め込むための商品。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )
割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。

外径D(Φmm)6 全長H(mm)8 種別YM型(年月表示) トラスコ品番456-2739 質量(g)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする