ハイス精密組合せ刻印 Aセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02225386 品番 UC-25AS
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1.5 mm )から6ケタ(6.0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法: 呼称:2.5 文字高さ(A):2.5mm 文字幅(B):1.7mm 文字ピッチ(P):2.7mm 一度に刻印できる数:12ケタ(大ホルダー).5ケタ(小ホルダー)
ホルダー寸法:
ホルダー大: 最大取付幅(D):34 取付ねじ:M5 幅(C):46 全長(L):95
ホルダー小: 最大取付幅(D):18 取付ねじ:M5 幅(C):31 全長(L):65
セット内容(1.5mm、2.0mmは手打ちホルダー小、2.5mm以上は手打ちホルダー大が付):
Aセット: 数字(0〜9)各3本-30本.英字(A〜Z)各1本-26本.※記号各1本-10本.スペーサー8本.ホルダー1丁.木箱(A)1箱

材質高速度鋼(SKH-51) 硬度HRC60度 トラスコ品番294-0299 セット内容0〜9:各3本(30本)、A〜Z:各1本(26本)、記号(/、-、×、・、.、+、±、(、)、&):各1本(10本)、スペーサー:8本、木箱A:1個、ホルダ(大):1丁 種別英数字刻印セット 寸法(mm)2.5 質量(kg)1.01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02226341
2021-09-13
用途:
刻印用

全てセットになっており初心者でも問題無く刻印を打てるのは良い。
・掲載写真は注文時点で木の箱でしたが、届いたのはプラスチックケースでした。
 中身は問題ありません。
・どちらを上にしてあければ良いかわからず裏側であけてしまい、開けたとたんに
 中身の刻印が飛び出して大変だった。開ける側を明記してほしい。
 買う方はあけるとき注意しましょう。
・あの値段なら、英文字の数字と同じように刻印も箱が大きくなっても
 3個づつ、記号も2個づつは付けて欲しい。 (値段がかなり割高)

同等品で半額のモノタロウ品などがあれば納得なのですが。
(モノタロウ品はサイズは5mmしかありませんしね。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

画像の変更ができておらず、誠に申し訳ございません。
表示画像を修正いたします。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする