曜日別特売
UC-25B-3 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-25B-3 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225422
UC-25B-3 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225422
UC-25B-3 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225422
UC-25B-3 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225422

2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個文字種別数字文字3質量(g)4.37注文コード02225422品番UC-25B-3
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 2.5mm
文字幅(B): 1.7mm
文字ピッチ(P): 2.7mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ

文字3トラスコ品番473-7156寸法(mm)2.5質量(g)4.37文字種別数字呼称2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする