※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-25B-C 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225517 UC-25B-C 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225517 UC-25B-C 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225517 UC-25B-C 2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02225517

2.5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字種別英字 文字C 質量(g)4.37 注文コード02225517 品番UC-25B-C
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字種別・文字・質量など43種類から選べます 他の種類を見る

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 2.5mm
文字幅(B): 1.7mm
文字ピッチ(P): 2.7mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ

文字C トラスコ品番473-7245 寸法(mm)2.5 質量(g)4.37 文字種別英字 呼称2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする