※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-30BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02226156 UC-30BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02226156 UC-30BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02226156 UC-30BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02226156 UC-30BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02226156 UC-30BS ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事 02226156

ハイス精密組合せ刻印 Bセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02226156 品番 UC-30BS
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5mm〜6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。

組内容
0〜9 (10本)
A〜Z (26本)
寸法(mm)3.0 トラスコ品番294-0370 セット内容0〜9 各1本、A〜Z 各1本、スペーサー 5本、専用ケース1個、ホルダ大:1丁 種別英数字刻印セット 質量(g)385 文字英字、数字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02227592
2021-04-29
用途:
番号打刻

叩いた時に跳ね返るのでどうしてもきれいに打刻出来ないです。精度は良いのですが残念。

対象商品:
02226156
2019-12-19
用途:
化粧品・洗剤などの容器の作成時
卸売・小売業

上下さかさまに置くと、中身がバラバラになる。中蓋等、工夫がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする