曜日別特売
UC-40B-L 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226567

UC-40B-L 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226567
UC-40B-L 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226567
UC-40B-L 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226567
UC-40B-L 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226567

4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個文字種別英字文字L質量(g)5注文コード02226567品番UC-40B-L
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 4.0mm
文字幅(B): 2.7mm
文字ピッチ(P): 3.7mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ

文字L材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度全長(mm)31.4トラスコ品番473-8055寸法(mm)4質量(g)5文字種別英字呼称4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02226454
2021-08-19
用途: 手打ち刻印作業
株式会社中島製作所

セットで保有しているが、よく利用する文字のみ劣化するため、ばら売りで納期も早く助かっています。

対象商品 : 02226734
2021-09-13
用途: 刻印用

一度に打つ同じ記号が欲しかったので購入。随分高いです。
価格が適正なら納得です。

対象商品 : 02226551
2016-08-14
用途: 部品を交換したときなどに
株式会社 川辺組

材質が固く普通のSS400の材質なら問題はありまあせん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする