曜日別特売
UC-50B-7 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-50B-7 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226901
UC-50B-7 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226901
UC-50B-7 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226901
UC-50B-7 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 02226901

5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個文字種別数字文字7質量(g)6.25注文コード02226901品番UC-50B-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 5.0mm
文字幅(B): 3.3mm
文字ピッチ(P): 4.3mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ

文字7トラスコ品番473-8276寸法(mm)5質量(g)6.25文字種別数字呼称5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02227057
2021-12-23
用途: バイク整備

セットだとかなりの値段になってしまうんで、バラ売りは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする