ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02227687 品番 UC-60E
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1.5 mm )から6ケタ(6.0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 〜6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法: 呼称:6.0 文字高さ(A):6.0mm 文字幅(B):4.0mm 文字ピッチ(P):5.0mm 一度に刻印できる数:6ケタ(大ホルダー).3ケタ(小ホルダー)
ホルダー寸法:
ホルダー大: 最大取付幅(D):34 取付ねじ:M5 幅(C):46 全長(L):95
ホルダー小: 最大取付幅(D):18 取付ねじ:M5 幅(C):31 全長(L):65

寸法(mm)6.0 その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。 トラスコ品番294-0566 種別英字刻印セット 質量(g)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする