曜日別特売
S-SP P1 M2×0.4 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02228056

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2×0.4呼び2材質HSS注文コード02228056品番S-SP P1 M2×0.4
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工呼び寸法M2×0.4食付2.5Pねじ長さ(mm)7.2溝数2材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:81形状下穴:止り規格JIS等級P1下穴径(Φmm)1.65山数0.4呼び2全長L(mm)42ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)3シャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)12内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSSMP2.0Eシャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする