RP-17.5 リーマーポンチ エフケー 02228956 RP-17.5 リーマーポンチ エフケー 02228956

リーマーポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02228956 品番 RP-17.5
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。

寸法L(mm)130 質量(g)240 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)20 寸法d(Φmm)12 その他胴部分(D)は研磨仕上げしています。穴径とサイズDが一致するポンチを選んでください。穴に叩き込んで使用します。 種別リーマポンチ 材質S45C 硬度HRC40 サイズD(mm)17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02228956
2015-04-16
用途:
鉄板の穴決めに使用
有限会社大昇ホイストサービス 様

とても使いやすく満足しています・複数のリーマーポンチが一緒の工具箱に入っているのでサイズを刻印してくれると、とても有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする