曜日別特売
Q-20A 青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ) 02229762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q-20A 青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ) 02229762
Q-20A 青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ) 02229762

青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード02229762品番Q-20A
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10Kトラスコ品番163-5590形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~70(静流水)寸法L(mm)50寸法H(mm)73最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水)寸法D(mm)55接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02229771
2021-03-01
用途: 自宅の電気温水器ドレーンバルブがNGになり、交換しました。
株式会社BSG建設業・工事業

バルブシート部が樹脂製のパッキンになっていたのを見てこの方が確実に止水できそうだと
思いました。
実際の効果確認は10年後?不良になったバルブはちょうど10年目に漏れ出しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする