KITZ(キッツ)
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02230164
品番
JB-32A
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)
静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
157
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
寸法D(mm)
100
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材