呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220寸法L(mm)85寸法H(mm)108ねじ径M12最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法t(mm)11寸法D(mm)90寸法C(mm)65接続方式管フランジ寸法D1(mm)60寸法d(Φmm)15使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)15ボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(グランド)SUS403orSUS420J2材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)FCD-S材質(ボンネットリング)FCD-S材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403クラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類グローブバルブ