曜日別特売
10SJBF-65A 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 02232255

10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード02232255品番10SJBF-65A
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10Kトラスコ品番163-7843形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220寸法L(mm)210寸法H(mm)250ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法t(mm)18寸法D(mm)175寸法C(mm)140接続方式管フランジ寸法D1(mm)180寸法d(Φmm)65使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19ボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(グランド)SUS403orSUS420J2材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)FCD-S材質(ボンネットリング)FCD-S材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403クラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類グローブバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする