KITZ(キッツ)
ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
100
125
150
200
250
40
50
65
80
呼び径(B)
3
4
5
6
8
10
1-1/2
2
2-1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02232946
品番
10FCLU-80A
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
462
寸法D(mm)
200
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材