Y形ストレーナ(10K) バルブ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02233253 品番 10FCY-100A
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)100 接続方式管フランジ 材質鋳鉄 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)415 呼び径4B 寸法H(mm)278 ねじ径M16 寸法A(mm)1.5 寸法t(mm)24 寸法F(mm)14 寸法D(mm)210 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)175 寸法d(Φmm)100 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法H1(mm)388 寸法G(mm)M16 寸法h(mm)19 材質(カバー)FC200 ボルト穴数8 最高許容圧力(MPa)1.37(0〜120℃以下の静流水)、0.98(0〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0〜120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(プラグ)304SS 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 寸法P(Rc)Rc1/2 寸法PRc 1/2 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 管フランジの呼び100A(4B)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233323
2021-02-22
用途:
配管工事
株式会社アドバンス 様 (建設業・工事業)

キッツではストレーナーフランジ形がダクタイルしかないが黄銅製があれば良い。

対象商品:
02233366
2021-09-16
用途:
配管更新

安定した品質にて問題無く使用しています。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする