呼び径(A)10
接続方式管フランジ
材質鋳鉄
呼び径(B)3/8
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
寸法L(mm)115
呼び径3/8B
寸法H(mm)46
ねじ径M12
寸法A(mm)1.4
寸法t(mm)14
寸法D(mm)90
寸法B(mm)2.4
寸法C(mm)65
寸法d(Φmm)10
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
寸法H1(mm)64
寸法h(mm)15
材質(カバー)C3771BE
ボルト穴数4
最高許容圧力(MPa)1.37(0〜120℃以下の静流水)、0.98(0〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0〜120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
材質(ボンネット)C3771BE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
管フランジの呼び10A(3/8B)