10FCY-15A Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ) 02233296

Y形ストレーナ(10K) バルブ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード02233296品番10FCY-15A
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)15接続方式管フランジ材質鋳鉄呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)125呼び径1/2B寸法H(mm)57ねじ径M12寸法A(mm)1.4寸法t(mm)16寸法D(mm)95寸法B(mm)2.4寸法C(mm)70寸法d(Φmm)15使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)82寸法h(mm)15材質(カバー)C3771BEボルト穴数4最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)C3771BEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K管フランジの呼び15A(1/2B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02233323
2021-02-22
用途: 配管工事
株式会社アドバンス建設業・工事業

キッツではストレーナーフランジ形がダクタイルしかないが黄銅製があれば良い。

対象商品 : 02233366
2021-09-16
用途: 配管更新

安定した品質にて問題無く使用しています。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする