Y形ストレーナ(10K) バルブ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02233305 品番 10FCY-200A
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)200 接続方式管フランジ 材質鋳鉄 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)580 呼び径8B 寸法H(mm)457 ねじ径M20 寸法A(mm)3 寸法t(mm)26 寸法F(mm)17 寸法D(mm)330 寸法B(mm)5 寸法C(mm)290 寸法d(Φmm)200 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法H1(mm)643 寸法G(mm)M20 寸法h(mm)23 材質(カバー)FC200 ボルト穴数12 最高許容圧力(MPa)1.37(0〜120℃以下の静流水)、0.98(0〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0〜120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(プラグ)304SS 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 寸法P(Rc)Rc3/4 寸法PRc 3/4 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 管フランジの呼び200A(8B)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233323
2021-02-22
用途:
配管工事
株式会社アドバンス 様 (建設業・工事業)

キッツではストレーナーフランジ形がダクタイルしかないが黄銅製があれば良い。

対象商品:
02233366
2021-09-16
用途:
配管更新

安定した品質にて問題無く使用しています。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする