Y形ストレーナ(10K) バルブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02233314 品番 10FCY-20A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径(A)20 接続方式管フランジ 材質鋳鉄 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)140 呼び径3/4B 寸法H(mm)62 ねじ径M12 寸法A(mm)1.4 寸法t(mm)18 寸法D(mm)100 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)75 寸法d(Φmm)20 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)91 寸法h(mm)15 材質(カバー)C3771BE ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)1.37(0〜120℃以下の静流水)、0.98(0〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0〜120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)C3771BE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 管フランジの呼び20A(3/4B)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02233323
2021-02-22
用途:
配管工事
株式会社アドバンス 様 (建設業・工事業)

キッツではストレーナーフランジ形がダクタイルしかないが黄銅製があれば良い。

対象商品:
02233366
2021-09-16
用途:
配管更新

安定した品質にて問題無く使用しています。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする