※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX-32A クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 02235161 PX-32A クロス ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 02235161

クロス ネジ込み式管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02235161 品番 PX-32A
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) トラスコ品番164-0216 材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 長さL(mm)46 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02235125
2022-02-02
用途:
設備修理

流体が危険物でステンレス製がでないと
使えない配管に使用。
安定のブランド品質、全く問題御座いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする