エレアコ鍵盤ハーモニカ PRO-44シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02237360 品番 PRO-44Hv2
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

鍵盤ハーモニカ44keyモデル。エレアコモデルで、生音でもしっかり響くスズキの最高級メロディオンです。、ピックアップマイクを内蔵しているため、アンプやエフェクターにつなげば様々なサウンドメイクが可能です。、鍵盤はやや浅めに設計されているので、グリッサンドや速いフィンガリングにもストレスを感じさせません。、ハンドストラップはプレイヤーの手の大きさに合わせて調節が可能です。快適に演奏していただけます。、本製品には立奏唄口、卓奏唄口、ショルダーストラップ付ナイロンソフトケースが付属しています。
リードはコシのあるテーパーリードを新しく開発しました。息を入れると、リード先端部から震えることで生まれる繊細なサウンドは、クラシックやジャズ、フォークデュオなどアコースティックサウンドに適しています。詳しい説明、PRO-44HPv2との音色の違いについてはぜひYoutubeでご確認ください。

仕様●鍵盤:アルト44鍵 c〜g3●材質:アルミカバー、リン青銅リード●マイク:小型ダイナミックマイク内蔵●外部端子:外部出力(標準ジャック、マイクレベル)●本体寸法:563×106×52mm●ケース寸法:605×145×70mm●重量:本体1200g ケース480g●付属品:特製ショート唄口(MP-141)・L字ジョイントロングマウスピース(MP-171)・ショルダーストラップ付ナイロンソフトケース(MP-2008)●コントロール:ボリューム●備考:ストラップピンつき アズワン品番67-5679-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする