※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
3/8W16
呼び
3/8
注文コード
02255015
品番
PO LH P3 3/8W16
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
3/8W16
ねじの種類
W
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.02
山数
16
ねじ長さ(mm)
23
呼び
3/8
全長L(mm)
75
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
W LH:ウイットねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;7.733、MAX:8.113
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PORW06P--L
シャンク四角部幅(mm)
5.5