曜日別特売

ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M6×1全長(mm)150注文コード02260012品番LS-(N)-SP LH P2 L150 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M6×1ねじ長さ(mm)-シャンク径(mm)-材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング全長(mm)150ピッチ(mm)1等級P2ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPQ6.0ML15L突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする