YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
02263223
品番
S-NPT 1/8 - 27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,890
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじ径
NPT 1/8 - 27
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
NPT
1インチ当たり山数
27
呼び寸法
NPT 1/8-27
メーカー商品コード
TSNPT02L
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02263223
S-NPT 1/8 - 27
04575085
S-NPT 1/8-27
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました。