※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高速用スパイラルタップ F-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.5
注文コード
02264413
品番
F-SP P3 M12×1.5
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M12×1.5
食付
3P
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
10.6
山数
1.5
呼び
12
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VFSHMR012O
シャンク四角部幅(mm)
6.5