F-SP P3 M8×1.25 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速用スパイラルタップ F-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25注文コード02264422品番F-SP P3 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M8×1.25食付3Pねじ長さ(mm)12溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)6.85山数1.25呼び8全長L(mm)70ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2シャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードVFSHMR8.0Nシャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする