曜日別特売
HC-SP P2 M14×2 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M14×2注文コード02264693品番HC-SP P2 M14×2
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M14×2ねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)10.5材質HSS仕様●ひっかかり率:88形状下穴:止り全長(mm)88ピッチ(mm)2規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)12.1山数2呼び14全長L(mm)88ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSCMQ014Qシャンク四角部幅(mm)8突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする