※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
1 W8
注文コード
02264982
品番
HC-SP P3 W1'-8
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
1 W8
ねじ長さ(mm)
39
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
22.3
山数
8
呼び
1
全長L(mm)
125
ねじの種類
W
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
19
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
58
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;21.814、MAX:22.514
寸法lk(mm)
四角部:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SCMRW16X
シャンク四角部幅(mm)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。