REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
自動切上ダイヘッド AD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02265636
品番
29A850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
パイプマシン:N40、S50、N80、S80、90A3、N100
チェーザ:161407
質量(kg)
7
用途
標準仕様(鋼管用)
付属品
チェーザ(161407)
トラスコ品番
124-3519
サイズ
1/2〜3/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×260×100