曜日別特売
29A020 自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業) 02265645

自動切上ダイヘッド AD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード02265645品番29A020
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
適合
パイプマシン:S50、N80、S80、90A3、N100
チェーザ:16B430
用途標準仕様(鋼管用)質量(kg)9付属品チェーザ(16B430)トラスコ品番124-3527サイズ1~2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする