29A030 自動切上ダイヘッド AD レッキス工業 02265654

自動切上ダイヘッド AD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02265654 品番29A030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合
パイプマシン:N80、90A3
チェーザ:16B450
質量(kg)8 用途標準仕様(鋼管用) 付属品チェーザ(16B450) サイズ2 1/2〜3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×260×120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02265654 29A030 36957051 AD65A-80A ダイヘッド レッキス工業 ダイヘッド レッキス工業 1台 98,980 税込108,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする