チェーザ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード02265697 品番161430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合
パイプマシン:S50、N80、S80、90A3、N100
ダイヘッド:290020
質量(kg)0.36 用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等 トラスコ品番122-8251 幅(mm)27 サイズ1 1/2〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする