REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
チェーザ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
02265706
品番
161450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
パイプマシン:N80、S80、90A3、N100
ダイヘッド:290030
質量(kg)
0.57
用途
配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
トラスコ品番
122-8269
幅(mm)
27
サイズ
2 1/2〜3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02265706
161450
36957164
MC65A-80A
チェーザ
REX(レッキス工業)
1組
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました