REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
チェーザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
02265715
品番
160003
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
パイプマシン:N40、S50、N80、S80、90A3、N100
ダイヘッド:290000
質量(kg)
0.4
用途
配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
トラスコ品番
122-8242
幅(mm)
23.8
サイズ
1/4〜3/8