REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
チェーザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02265742
品番
166003
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.37
適合
N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3
トラスコ品番
122-8307
種別
チェーザ
寸法
ステン用手動1/4-3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×80×28