REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
手動切上ダイヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02265751
品番
290820
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
適合
パイプマシン:N40、S50、N80、S80、90A3、N100
チェーザ:161407、166007、161410、166010、160509
質量(kg)
5
用途
水道管・ガス管・ステンレス管用
その他
チェーザは別売りです。
トラスコ品番
124-3551
サイズ
1/2〜1 1/2