290000 手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業) 02265785

手動切上ダイヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプマシン:N40、S50、N80、S80、90A3、N100チェーザ:160003、166003、160502 注文コード02265785 品番290000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,100
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
適合
パイプマシン:N40、S50、N80、S80、90A3、N100
チェーザ:160003、166003、160502
質量(kg)3.7 用途水道管・ガス管・ステンレス管用 その他チェーザは別売りです。 トラスコ品番124-3543 サイズ5/16〜7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする