REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
倣いチェーザ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
02265794
品番
PC65A-100A
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合
パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940
パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950
質量(kg)
0.78
種別
替刃チェーザ
用途
標準仕様(鋼管用)
トラスコ品番
122-8340
幅(mm)
20
サイズ
倣い式自動 2 1/2〜4