レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の パイプねじ切機
レッキス工業の 手動ねじ切り機
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02265812
品番
1101D2
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
電源を使わず手軽にねじ切りできます。
ラチェット付で耐久性抜群。
質量(kg)
7.4
ねじ切り能力
1/4〜1 1/4
用途
水道・ガス管用
付属品
チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番
122-7530
種別
ラチェット付オスタ型