※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の パイプねじ切機
レッキス工業の チェーザ/ダイヘッド
替刃 2RC チェーザ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02265952
品番
154220
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
替刃チェーザ
用途
薄鋼電線管用
トラスコ品番
122-8153
適合機種
2RCねじ切器
サイズ
39
質量(g)
250