パイプバイス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲1/8〜2インチ 注文コード02266214 品番1201V0(PV-0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は使用範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

しっかり締め付け、耐久性に優れています

質量(kg)3 用途鋼管用 トラスコ品番122-9133 使用範囲1/8〜2インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02266223
2018-03-15
用途:
井戸用水中ポンプの引き上げ
農・林・水産業

同じような物が中国製で大幅に安い品物がありますが、2-3回で壊れてしまいます。確実な作業が必要なので、本物はさすがに丈夫です。

対象商品:
02266214
2013-12-04
用途:
水処理装置の配管作業
日精オーバル株式会社 様

1万円以上するものと比較して殆ど問題ない。むしろ高い品がなぜ高いのかわからない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする