※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02266257 品番 1201V4(PV-4)
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

しっかり締め付け、耐久性に優れています

質量(kg)15.3 用途鋼管用 トラスコ品番122-9176 使用範囲1/8〜6インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02266223
2018-03-15
用途:
井戸用水中ポンプの引き上げ
農・林・水産業

同じような物が中国製で大幅に安い品物がありますが、2-3回で壊れてしまいます。確実な作業が必要なので、本物はさすがに丈夫です。

対象商品:
02266214
2013-12-04
用途:
水処理装置の配管作業
日精オーバル株式会社 様

1万円以上するものと比較して殆ど問題ない。むしろ高い品がなぜ高いのかわからない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする