曜日別特売
S-PO P4 M10X1.5 +20 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02266373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴用ショートポイントタップ S-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5注文コード02266373品番S-PO P4 M10X1.5 +20
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工仕様●ひっかかり率:86材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M10×1.5等級P4溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5ねじ長さ(mm)13呼び10全長L(mm)75ねじの種類Mタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードPSMS010Oシャンク四角部幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40761524
2021-03-15
用途: 深穴へのタップ
製造業

普通の物より抵抗がすくなく折れにくそうです。細い深穴にネジを切る時はおれやすいので重宝しそうです。

対象商品 : 02266005
2018-12-11
用途: アルミ板への雌ネジ切り

正直言って、どの辺が深穴用なのか分からなかった。
今まで使用していた早坂精密工業のSKSハンドタップの方が、深い穴に対応していると思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする