アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配水管掃除用品
ドレンクリーナー H-75
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02267255
品番
DH75B
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
距離: 7.5m
駆動方式: 手動
使用ワイヤ径: Φ8mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)
Φ20〜75
トラスコ品番
144-1647
種別
手動式配水管掃除機
質量(kg)
2.6
寸法
L330×HΦ206mm