TF001 回収ボンベ アサダ 02267334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回収ボンベ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02267334 品番TF001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

FC3(5MPa対応)使用。
5MPa以下の冷媒に使用可能。
フローとセンサー内蔵により内容積90%以下でオートストップし、液封を防止。
内面パーカーライジング処理。
再生冷媒にも最適。
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をUP。

冷媒の種類R12 容量(L)12 種別回収ボンベ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする