F3-8-6 F3型スタンドタイプ(中型機種) ヤスダトーラー 02267571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3型スタンドタイプ(中型機種)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02267571 品番F3-8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,480
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる方向から使い易さを追求した、万能中型掃除機。
ドラム内に新機構のシャフトねじれ防止装置が付きました。
流し台の上や狭い場所でも安定した作業が出来ます。
操作が簡単です。
付属品:ヘッドセット

付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法8mm×6m 適合排水管径(Φmm)30〜50 トラスコ品番466-4612 種別手動式配水管掃除機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする