曜日別特売
E-SP P2 M10×1.25 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02267694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.25注文コード02267694品番E-SP P2 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M10×1.25食付2.5Pねじ長さ(mm)23溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)8.85山数1.25呼び10全長L(mm)75ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7シャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードESHMQ010Nシャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする