曜日別特売
E-SP P2 M16×1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02267755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×1.5全長(mm)95注文コード02267755品番E-SP P2 M16×1.5
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M16×1.5食付2.5Pねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)12.5溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り全長(mm)95ピッチ(mm)1.5規格JIS等級P2下穴径(Φmm)14.6山数1.5呼び16全長L(mm)95ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5シャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードESHMQ016Oシャンク四角部幅(mm)10突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする